仕様●材質:ボディ/SCS13A、ボンネット/SUS304、ステム/SUS304+ハードCrめっき、ジスク/SUS304、パッキン/膨張黒鉛+PTFE編組、ハンドル/ZDC●最高圧力:清流水(120℃以下)/1.4MPa、蒸気・空気・ガス・油(※)(150℃以下)/1.1MPa、蒸気・空気・ガス・油(※)(180℃以下)/1.0MPa●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●接続:フランジ接続(JIS B2220 10K)●クラス:10K●呼び:10(3/8")●サイズ:L/73mm、H(全開)/106mm、D/70mm●重量:1.19kg
アズワン品番68-1814-20