結束バンド EA475AJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(100本) 仕様●メーカー:ヘラマンタイトン●型番:ORF150-S-W●全長(mm):150●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.0●最大径(mm):36.0●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40〜85℃●ループ引張強度:135N(13.77kgf)●色:黒 注文コード05051457 品番EA475AJ-615B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ、RoHS指令適合品(2024年1月時点)、ハロゲンフリー、片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに適しています。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能。

仕様●メーカー:ヘラマンタイトン●型番:ORF150-S-W●全長(mm):150●幅(mm):4.7●厚み(mm):1.0●最大径(mm):36.0●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40〜85℃●ループ引張強度:135N(13.77kgf)●色:黒 アズワン品番68-1814-33 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする