結束バンド用 EA475GHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20個) 仕様●メーカー:ヘラマンタイトン●型番:MCXRMB4A-BLU●サイズ(mm):28.0×28.0●適応バンド幅(mm):2.5〜4.8●材質:変性66ナイロン・鉄系成分●穴径:Φ4.2mm●色:青●使用温度範囲:-40℃〜85℃●1個当たりの推奨静荷重:4.9N(0.5kg) 注文コード05051491 品番EA475GH-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,576
販売価格(税別)
4,160
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

粘着テープ付。メタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。粘着テープ付きで、剥離紙をはがすだけで、任意の場所に簡単に固定できます。※粘着テープは金属検出機で検出できません。また、食品衛生法は非適合です。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。

仕様●メーカー:ヘラマンタイトン●型番:MCXRMB4A-BLU●サイズ(mm):28.0×28.0●適応バンド幅(mm):2.5〜4.8●材質:変性66ナイロン・鉄系成分●穴径:Φ4.2mm●色:青●使用温度範囲:-40℃〜85℃●1個当たりの推奨静荷重:4.9N(0.5kg) アズワン品番68-1814-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする