結束バンド用 EA475GHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20個) 仕様●メーカー:ヘラマンタイトン●型番:MCXRKR8G5-BLU●サイズ(W×D×H)mm:24.8×14.3×12.1●適応バンド幅(mm):2.5〜4.8●材質:変性66ナイロン・鉄系成分●穴径:6.5mm●色:青●使用温度範囲:-40℃〜85℃●適用ビス:M6 注文コード05051509 品番EA475GH-84
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,123
販売価格(税別)
1,930
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプです。台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。

仕様●メーカー:ヘラマンタイトン●型番:MCXRKR8G5-BLU●サイズ(W×D×H)mm:24.8×14.3×12.1●適応バンド幅(mm):2.5〜4.8●材質:変性66ナイロン・鉄系成分●穴径:6.5mm●色:青●使用温度範囲:-40℃〜85℃●適用ビス:M6 アズワン品番68-1814-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする