結束バンド用 EA475GHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5個) 仕様●メーカー:ヘラマンタイトン●型番:HCS2025L●サイズ(W×D×H)mm:200×25.0×11.0●適用リベット:Φ4.8●材質:66ナイロン●穴径:Φ4.9mm●色:黒●使用温度範囲:-40℃〜110℃●適用ビス:M4 注文コード05051518 品番EA475GH-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,398
販売価格(税別)
2,180
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ハット型ケーブルサポート。電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。溶接作業なしに、簡単に取り付けられる配線固定具です。プラスチック製のため軽量で、金属製電線支え具のように電線被覆を傷つける心配がありません。電線にゴムなどの緩衝材やビニールテープを巻く必要がなく、作業性向上・部品点数削減に貢献します。また、細い電線束でも結束バンドで締め付けることで電線のズレを防ぎ、分岐も容易です。

仕様●メーカー:ヘラマンタイトン●型番:HCS2025L●サイズ(W×D×H)mm:200×25.0×11.0●適用リベット:Φ4.8●材質:66ナイロン●穴径:Φ4.9mm●色:黒●使用温度範囲:-40℃〜110℃●適用ビス:M4 アズワン品番68-1814-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする