結束バンド用 EA475GHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 仕様●メーカー:ヘラマンタイトン●型番:MB24MLA●サイズ(mm):24.0×24.0●適応バンド幅(mm):1.8〜4.8mm●材質:本体/ステンレス(SUS304)粘着テープ基材/アクリル粘着剤/アクリル系●色:本体/銀色粘着テープ/灰色●使用温度範囲:-30℃〜40℃●1個当たりの推奨静荷重:4.9N(0.5kg) 注文コード05051527 品番EA475GH-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

粘着テープ付。屋外で使用可能なマウントベース。ステンレススティールSUS304のベースに耐候性能を有する両面テープを使用しているため、屋内外で使用可能です。Φ5.0mmの穴を2つ備えているため、シールで貼り付けた後に木ネジやM4ビスでより強固に固定することが可能です。ステンレススティール、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板、アクリル板、サイディングボードなど様々な被着体に貼り付けが可能です。

仕様●メーカー:ヘラマンタイトン●型番:MB24MLA●サイズ(mm):24.0×24.0●適応バンド幅(mm):1.8〜4.8mm●材質:本体/ステンレス(SUS304)粘着テープ基材/アクリル粘着剤/アクリル系●色:本体/銀色粘着テープ/灰色●使用温度範囲:-30℃〜40℃●1個当たりの推奨静荷重:4.9N(0.5kg) アズワン品番68-1814-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする