結束バンド用 EA475GHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20個) 仕様●メーカー:ヘラマンタイトン●型番:FT11●サイズ(mm):Φ16×11×16.5(H)●適応バンド幅(mm):7.9以下●適用ネジ:M8●取付板厚(mm):0.8〜4.5●取付穴径(mm):Φ6.5〜Φ7.0●材質:ナイロン●使用温度範囲:-40℃〜110℃●カラー:黒●用途:電気・電子機器産業・工作機械建設機械配電盤内のケーブル固定 注文コード05051536 品番EA475GH-86
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,133
販売価格(税別)
1,030
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

車材燃試適合。鉄道車両の車体内配線・空調ユニット・床下配電装置周りに適しています。マウントの挿入は貫通穴・メネジの両方に使用できます。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。M8のメネジに挿入できます。

仕様●メーカー:ヘラマンタイトン●型番:FT11●サイズ(mm):Φ16×11×16.5(H)●適応バンド幅(mm):7.9以下●適用ネジ:M8●取付板厚(mm):0.8〜4.5●取付穴径(mm):Φ6.5〜Φ7.0●材質:ナイロン●使用温度範囲:-40℃〜110℃●カラー:黒●用途:電気・電子機器産業・工作機械建設機械配電盤内のケーブル固定 アズワン品番68-1814-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする