ドーリー 連結型/すべり止め付 EA520ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05051746 品番 EA520AB-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,240
販売価格(税別)
8,400

搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。取っ手が付いて持ちやすい構造です。荷台には荷物の滑り止めのゴムが付いています。

仕様●メーカー:矢崎化工●型番:GN-400●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:680×400mm●床高さ:115mm●車輪:自在×4●車輪径:75mm(ナイロン車輪)●重量:3.8kg●材質:荷台/ポリプロピレンキャスター/スチール、ナイロン●カラー:ダークグレー アズワン品番68-1819-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする