運搬車 EA520BAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05051771 品番EA520BA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,710
販売価格(税別)
16,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを畳むと、連動して車輪が畳まれる、収納性に優れた台車です。キャスターが収納できる軽量コンパクト台車。キャスターとハンドルが連動してフラットに収納できます。

仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:KHE50●積載均等耐荷重:50kg●荷台サイズ:605×411mm●押手高さ:723〜923mm●床高さ:180mm●車輪径:100mm(TPR車輪)●車輪:自在×2、固定×2●重量:6.5kg●材質:ハンドル/アルミ荷台部分/樹脂 アズワン品番68-1819-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする