エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの 二輪運搬車
運搬車 EA520BAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05051780
品番
EA520BA-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手押し台車としても、平台車としても使用できるツイン仕様。キャスターが収納できるのでフラットな形で保管できます。車輪が畳めて収納がコンパクトに。
仕様
●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:MTW100●積載均等耐荷重:10kg●荷台サイズ:802×519mm●押手高さ:870mm●床高さ:231mm●車輪径:100mm(TPR車輪)●車輪:前輪/自在×2、後輪/自在(ブレーキ付)×2●重量:12kg●材質:樹脂、スチール、アルミ
アズワン品番
68-1819-16