エスコ
200mm やすり EA521PHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●用途:木、軟金属●材質:合金工具鋼(SKS-8)●全長:250mm●刃長:200mm●粗さ:オニ目/仕上●形状:平(21×5mm)
注文コード
05051798
品番
EA521PH-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,871
販売価格(税別)
¥
2,610
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●用途:木、軟金属●材質:合金工具鋼(SKS-8)●全長:250mm●刃長:200mm●粗さ:オニ目/仕上●形状:平(21×5mm)
アズワン品番
68-1819-52