曜日別特売
EA521PS-100 両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズ エスコ 05051807

EA521PS-100 両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズ エスコ 05051807
EA521PS-100 両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズ エスコ 05051807

両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●材質:炭素工具鋼(SK-2)●粗さ:中目●やすり目:単目●全長:135mm●刃長:100mm●幅:20mm●厚み:3.0mm●用途:鋸刃の目立て修正、鋼材の加工、ガラス等の加工●ハンドル:EA521VZ-10(別売)注文コード05051807品番EA521PS-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,441
販売価格(税別)
1,310

両面使用可

仕様●材質:炭素工具鋼(SK-2)●粗さ:中目●やすり目:単目●全長:135mm●刃長:100mm●幅:20mm●厚み:3.0mm●用途:鋸刃の目立て修正、鋼材の加工、ガラス等の加工●ハンドル:EA521VZ-10(別売)アズワン品番68-1819-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする