エスコ
鉄工やすり EA521TRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●形状:平●粗さ:粗中目●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●全長:310mm●刃長:250mm●幅:25mm●厚み:6mm●適合ハンドル:EA521VZ-14(別売)
注文コード
05051929
品番
EA521TR-250A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,761
販売価格(税別)
¥
2,510
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●形状:平●粗さ:粗中目●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●全長:310mm●刃長:250mm●幅:25mm●厚み:6mm●適合ハンドル:EA521VZ-14(別売)
アズワン品番
68-1819-68