エスコ
鉄工やすり EA521TVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●形状:丸●やすり目:複目●粗さ:中目●全長:370mm●刃長:300mm●直径:12mm●適合ハンドル:EA521VZ-13(別売)
注文コード
05052060
品番
EA521TV-300H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●形状:丸●やすり目:複目●粗さ:中目●全長:370mm●刃長:300mm●直径:12mm●適合ハンドル:EA521VZ-13(別売)
アズワン品番
68-1819-95