EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
リーマ HS S柄 HHHR14
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05052276
品番
HHHR+14
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
材質
SKH56
刃長(mm)
45
シャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
170
刃径(Φmm)
14
刃形
右刃左ネジレ
コーティング
ノンコート
シャンク径(Φmm)
14
ねじれ角(°)
60°