EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
リーマ HS S柄 HHHR14
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05052312
品番
HHHR+14.4
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
SKH56
刃長(mm)
45
シャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
170
刃径(Φmm)
14.4
刃形
右刃左ネジレ
コーティング
ノンコート
シャンク径(Φmm)
16
ねじれ角(°)
60°