Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:ムラテックKDS●型番:PC-01●締付能力:1,000kg●適合パイプ径:Φ27.2mm●サイズ:215×73×125(H)mm●フトコロ深さ:60mm●重量:1,080g●材質:アルミダイキャスト 注文コード05052455 品番EA526AG-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,710
販売価格(税別)
6,100
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
木工などの仮止め用。どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。<注意事項> パイプは外径Φ27.2(mm)をご使用ください(パイプ規格/STPG/STK) 仮止めクランプとしてご使用ください 足場の固定や危険を伴う構造物の固定はしないでください 市販のパイプは使えますが、亜鉛メッキ品や塗装済みのパイプはお試しの上ご使用ください。

仕様●メーカー:ムラテックKDS●型番:PC-01●締付能力:1,000kg●適合パイプ径:Φ27.2mm●サイズ:215×73×125(H)mm●フトコロ深さ:60mm●重量:1,080g●材質:アルミダイキャスト アズワン品番68-1820-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする