Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:ムラテックKDS●型番:PC-02●締付能力:500kg●適合パイプ径:Φ27.2mm●サイズ:215×73×175(H)mm●フトコロ深さ:110mm(パッドまでの深さ/60mm)●重量:1,200g●材質:アルミダイキャスト 注文コード05052471 品番EA526AG-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,140
販売価格(税別)
7,400
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
木工などの深い箇所の締付けに。棚、椅子など深いところの締付け・拡張に。ディープリーチタイプです。<注意事項> パイプは外径Φ27.2(mm)をご使用ください(パイプ規格/STPG/STK) 仮止めクランプとしてご使用ください 足場の固定や危険を伴う構造物の固定はしないでください 亜鉛メッキ品や塗装済みのパイプは使用しないでください。

仕様●メーカー:ムラテックKDS●型番:PC-02●締付能力:500kg●適合パイプ径:Φ27.2mm●サイズ:215×73×175(H)mm●フトコロ深さ:110mm(パッドまでの深さ/60mm)●重量:1,200g●材質:アルミダイキャスト アズワン品番68-1820-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする