シャコ万力 EA526SGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:BC100E●口の開き(mm):100●口の深さ(mm):56●荷重(kgf):3,498●材質:特殊合金鋼●重量(g):1300 注文コード05052489 品番EA526SG-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,102
販売価格(税別)
2,820
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:BC100E●口の開き(mm):100●口の深さ(mm):56●荷重(kgf):3,498●材質:特殊合金鋼●重量(g):1300 アズワン品番68-1820-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする