エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの シャコ万力
シャコ万力 EA526SGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:BC75E●口の開き(mm):75●口の深さ(mm):46●荷重(kgf):2,784●材質:特殊合金鋼●重量(g):800
注文コード
05052498
品番
EA526SG-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:BC75E●口の開き(mm):75●口の深さ(mm):46●荷重(kgf):2,784●材質:特殊合金鋼●重量(g):800
アズワン品番
68-1820-57