モンキーレンチ EA530GAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:TONE●型番:MWR-450●呼び(mm):450●厚み(mm):24●最大口幅(mm):55●重量(g):1765●材質:工具鋼 注文コード05052550 品番EA530GA-17A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,520
販売価格(税別)
13,200
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

目盛付、RoHS対応(2024年1月時点)、ワイドな口開き口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。幅広クリップ力を入れる部分を幅広に設計されているので手は痛くなりにくい。強度を維持しながら、徹底した軽量化設計。において、優れた設計。ウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。

仕様●メーカー:TONE●型番:MWR-450●呼び(mm):450●厚み(mm):24●最大口幅(mm):55●重量(g):1765●材質:工具鋼 アズワン品番68-1820-90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする