モンキーレンチ EA530SEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:MWRN36●呼び(mm):250●厚み(mm):14●最大口幅(mm):36●重量(g):390●材質:特殊合金鋼(ニッケルクロムめっき仕上げ)●全長:250mm 注文コード05052577 品番EA530SE-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,082
販売価格(税別)
4,620
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

口開き(ウォーム)緩み抑制機構付です。ラチェット機構/ON・OFF切替レバー付です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。連続作業に便利なラチェット機構。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:MWRN36●呼び(mm):250●厚み(mm):14●最大口幅(mm):36●重量(g):390●材質:特殊合金鋼(ニッケルクロムめっき仕上げ)●全長:250mm アズワン品番68-1821-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする