エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
モンキーレンチ EA530SEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:MWM36●呼び(mm):250●厚み(mm):13.5●最大口幅(mm):36●重量(g):275●材質:特殊合金鋼(ニッケルクロムめっき仕上げ)●全長:244mm
注文コード
05052595
品番
EA530SE-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,915
販売価格(税別)
¥
2,650
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量薄型で作業性抜群です。軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:MWM36●呼び(mm):250●厚み(mm):13.5●最大口幅(mm):36●重量(g):275●材質:特殊合金鋼(ニッケルクロムめっき仕上げ)●全長:244mm
アズワン品番
68-1820-96