エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
モンキーレンチ EA530SEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:MWM24H●呼び(mm):150●厚み(mm):10.7●最大口幅(mm):24●重量(g):100●材質:特殊合金鋼(ニッケルクロムめっき仕上げ)●全長:150.5mm●グリップカラー:グレー
注文コード
05052647
品番
EA530SE-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量薄型で作業性抜群です。軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。カラーグリップ付。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:MWM24H●呼び(mm):150●厚み(mm):10.7●最大口幅(mm):24●重量(g):100●材質:特殊合金鋼(ニッケルクロムめっき仕上げ)●全長:150.5mm●グリップカラー:グレー
アズワン品番
68-1820-97