エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
モンキーレンチ EA530SEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:MWM24S●呼び(mm):150●厚み(mm):10.7●最大口幅(mm):24●重量(g):90●材質:特殊合金鋼(ニッケルクロムめっき仕上げ)●全長:118.4mm
注文コード
05052699
品番
EA530SE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,112
販売価格(税別)
¥
1,920
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。薄型、軽量で作業性抜群です。軽量タイプでありながら、JIS H級をクリアしています。狭所作業に適しています。コンパクトなポケットサイズです。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:MWM24S●呼び(mm):150●厚み(mm):10.7●最大口幅(mm):24●重量(g):90●材質:特殊合金鋼(ニッケルクロムめっき仕上げ)●全長:118.4mm
アズワン品番
68-1820-91