エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
モンキーレンチ EA530SEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:MWS300●呼び(mm):300●厚み(mm):18.5●最大口幅(mm):60●重量(g):810●材質:特殊合金鋼(ニッケルクロムめっき仕上げ)●全長:320mm●保証荷重:882.6Nm
注文コード
05052708
品番
EA530SE-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,490
販売価格(税別)
¥
5,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
早送り・超ワイド口開き・薄型・軽量タイプです。早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。ウォームは、プッシュバネ機構でガタなしです。ハンドル部は、手に優しい設計です。口幅目盛付。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:MWS300●呼び(mm):300●厚み(mm):18.5●最大口幅(mm):60●重量(g):810●材質:特殊合金鋼(ニッケルクロムめっき仕上げ)●全長:320mm●保証荷重:882.6Nm
アズワン品番
68-1821-03