エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
ワイドモーターレンチ EA530ZSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05052726
品番
EA530ZS-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナット保持用アタッチメント付。装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製です。軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に適しています。100N・mを超える締め付け作業は行わないで下さい。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:MFTN68A●開口範囲(mm):16〜68(アタッチメント装着時口開き/12〜64)●全長(mm):205●口の奥行き(mm):60●口の厚み(mm):9.5●重量(g):210●材質:アルミ合金●仕上げ:シルバー焼付塗装
アズワン品番
68-1821-11