エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
ワイドモーターレンチ EA530ZSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05052751
品番
EA530ZS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,806
販売価格(税別)
¥
3,460
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作です。モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲です。めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに適しています。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:MFW280S●最大開口(mm):80●全長(mm):284●口の奥行き(mm):48●口の厚み(mm):8.5●重量(g):490●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき・青色焼付塗装
アズワン品番
68-1821-09