曜日別特売
MTS-01T-FP パットマイテA 耐火用 住電機器システム 05052831

パットマイテA 耐火用MTS-01T-FP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は寸法Aなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
寸法A(mm)
70
注文コード
05052831
品番
MTS-01T-FP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

簡単:パテが柔らかく、簡単成形(分岐用)シートを巻きつけるだけ
便利:分岐線は左右自由自在(上向き・下向き)。巻き付け作業方向を選ばないシート形状です
エコ:エコケーブルにも適用可能です。
フリー:全ての30分耐火認定ケーブル(丸形)に使用可能です(JCS 7505 30分耐火性能の基準に適合)
難燃:保護シートは難燃性能を有しております。

用途
耐火トリプレックスケーブル用直線接続<B形スリーブ用>
寸法L(mm)
140
寸法A(mm)
70
性能
気密:98kPa(1.0kgf/cm2)、1時間で異常なし
規格
JCAA K1101 EM(環境配慮形600V接続部性能基準)
適合サイズ(mm2)
3.5~22
試験方法
通電温度上昇:105℃、3時間、3回で異常なし
商用周波耐電圧(kV)
3.5kV連続10分間で異常なし/通電温度上昇試験後、1.0kV連続10分間で異常なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする