エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用粘着ローラー
2.0mm2[差込形]ピン端子 EA538MEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(5個)
注文コード
05052891
品番
EA538ME-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
仕様
●抱合範囲撚線(mm2):2.0●全長(mm):27.7●材質:無酸素銅管(電気すずメッキ)+ナイロン●絶縁体使用温度範囲:-40℃〜105℃●定格電圧:300V
アズワン品番
68-1821-77