エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの パイプレンチ
コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:CPA600●呼び全長(mm):600●全長:604mm●パイプ外径(mm):48〜90●くわえられる管の呼び寸法:40A〜80A●重量(kg):3●材質:アルミ合金・特殊合金鋼●仕上げ:シルバー焼付塗装、刃部/黒染、ウオーム/ニッケルクロムめっき
注文コード
05052945
品番
EA546CA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,270
販売価格(税別)
¥
15,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
接地、壁ぎわ、溝の中などの狭所の配管作業に適しています。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:CPA600●呼び全長(mm):600●全長:604mm●パイプ外径(mm):48〜90●くわえられる管の呼び寸法:40A〜80A●重量(kg):3●材質:アルミ合金・特殊合金鋼●仕上げ:シルバー焼付塗装、刃部/黒染、ウオーム/ニッケルクロムめっき
アズワン品番
68-1822-25