コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:CPA250●呼び全長(mm):250●全長:251mm●パイプ外径(mm):13〜40●くわえられる管の呼び寸法:8A〜25A●重量(kg):0.4●材質:アルミ合金・特殊合金鋼●仕上げ:シルバー焼付塗装、刃部/黒染、ウオーム/ニッケルクロムめっき 注文コード05052970 品番EA546CA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,327
販売価格(税別)
7,570
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
接地、壁ぎわ、溝の中などの狭所の配管作業に適しています。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:CPA250●呼び全長(mm):250●全長:251mm●パイプ外径(mm):13〜40●くわえられる管の呼び寸法:8A〜25A●重量(kg):0.4●材質:アルミ合金・特殊合金鋼●仕上げ:シルバー焼付塗装、刃部/黒染、ウオーム/ニッケルクロムめっき アズワン品番68-1822-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする