エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの パイプレンチ
コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:CPA450●呼び全長(mm):450●全長:451mm●パイプ外径(mm):30〜65●くわえられる管の呼び寸法:25A〜50A●重量(kg):1.2●材質:アルミ合金・特殊合金鋼●仕上げ:シルバー焼付塗装、刃部/黒染、ウオーム/ニッケルクロムめっき
注文コード
05052979
品番
EA546CA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,170
販売価格(税別)
¥
14,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
接地、壁ぎわ、溝の中などの狭所の配管作業に適しています。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:CPA450●呼び全長(mm):450●全長:451mm●パイプ外径(mm):30〜65●くわえられる管の呼び寸法:25A〜50A●重量(kg):1.2●材質:アルミ合金・特殊合金鋼●仕上げ:シルバー焼付塗装、刃部/黒染、ウオーム/ニッケルクロムめっき
アズワン品番
68-1822-24