エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの パイプレンチ
コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:CPA350M●呼び全長(mm):350●全長:351mm●パイプ外径(mm):20〜54●くわえられる管の呼び寸法:15A〜40A●重量(kg):0.7●材質:アルミ合金・特殊合金鋼●仕上げ:シルバー焼付塗装、刃部/黒染、ウオーム/黒染
注文コード
05052997
品番
EA546CA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向きです。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:CPA350M●呼び全長(mm):350●全長:351mm●パイプ外径(mm):20〜54●くわえられる管の呼び寸法:15A〜40A●重量(kg):0.7●材質:アルミ合金・特殊合金鋼●仕上げ:シルバー焼付塗装、刃部/黒染、ウオーム/黒染
アズワン品番
68-1822-28