コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:CPA600M●呼び全長(mm):600●全長:604mm●パイプ外径(mm):48〜90●くわえられる管の呼び寸法:40A〜80A●重量(kg):3●材質:アルミ合金・特殊合金鋼●仕上げ:シルバー焼付塗装、刃部/黒染、ウオーム/黒染 注文コード05053006 品番EA546CA-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向きです。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:CPA600M●呼び全長(mm):600●全長:604mm●パイプ外径(mm):48〜90●くわえられる管の呼び寸法:40A〜80A●重量(kg):3●材質:アルミ合金・特殊合金鋼●仕上げ:シルバー焼付塗装、刃部/黒染、ウオーム/黒染 アズワン品番68-1822-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする