パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:AP350N●呼び全長(mm):350●全長:290mm●パイプ外径(mm):10〜65●くわえられる管の呼び寸法:15A〜50A●重量(kg):1.1●材質:アルミ合金・特殊合金鋼●仕上げ:シルバー焼付塗装・グリーン焼付塗装●熱処理:歯部硬度/52〜58HRC 注文コード05053015 品番EA546CB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:AP350N●呼び全長(mm):350●全長:290mm●パイプ外径(mm):10〜65●くわえられる管の呼び寸法:15A〜50A●重量(kg):1.1●材質:アルミ合金・特殊合金鋼●仕上げ:シルバー焼付塗装・グリーン焼付塗装●熱処理:歯部硬度/52〜58HRC アズワン品番68-1822-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする