エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの パイプレンチ
パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:AP450N●呼び全長(mm):450●全長:370mm●パイプ外径(mm):15〜80●くわえられる管の呼び寸法:15A〜65A●重量(kg):1.7●材質:アルミ合金・特殊合金鋼●仕上げ:シルバー焼付塗装・グリーン焼付塗装●熱処理:歯部硬度/52〜58HRC
注文コード
05053031
品番
EA546CB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,170
販売価格(税別)
¥
14,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:AP450N●呼び全長(mm):450●全長:370mm●パイプ外径(mm):15〜80●くわえられる管の呼び寸法:15A〜65A●重量(kg):1.7●材質:アルミ合金・特殊合金鋼●仕上げ:シルバー焼付塗装・グリーン焼付塗装●熱処理:歯部硬度/52〜58HRC
アズワン品番
68-1822-33