※画像は代表画像です

EA567L-12 木工用ハンドドリル EA567Lシリーズ エスコ 05053137 EA567L-12 木工用ハンドドリル EA567Lシリーズ エスコ 05053137

木工用ハンドドリル EA567Lシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ(mm):12.0●全長(mm):460●有効長(mm):160●材質:特殊鋼●重量:314g●用途:木材の穴あけ用●被削材:木材●木柄ハンドルサイズ:全長/約220mm太さ/約Φ20〜22mmハンドル中央部/約Φ21mm 注文コード05053137 品番EA567L-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

木工用のドリルとして、手軽にご使用いただけます。手動式ですので、電動工具をお持ちでない方や電源のない場合や現場での電源を用いれられない場合などにご使用いただけます。キャンピングやアウトドアのおける木工への穴あけ作業にご使用いただけます。

仕様●サイズ(mm):12.0●全長(mm):460●有効長(mm):160●材質:特殊鋼●重量:314g●用途:木材の穴あけ用●被削材:木材●木柄ハンドルサイズ:全長/約220mm太さ/約Φ20〜22mmハンドル中央部/約Φ21mm アズワン品番68-1823-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする