5サイズラチェットレンチ EA602ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RNF0TR●ソケットサイズ:インナーソケット/8・10mm アウターソケット/13・14mm●スパナ適合六角対辺:12mm●全長:166mm●重量:250g●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき 注文コード05053259 品番EA602AS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,784
販売価格(税別)
3,440
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RNF0TR●ソケットサイズ:インナーソケット/8・10mm アウターソケット/13・14mm●スパナ適合六角対辺:12mm●全長:166mm●重量:250g●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき アズワン品番68-1827-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする