ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN27●サイズ(mm):27●厚み(mm):40●全長(mm):355●重量(g):710●材質:特殊合金鋼●仕上げ:メタリックグレー焼付塗装 注文コード05053329 品番EA602AS-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,534
販売価格(税別)
5,940
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
安全ロープ取付穴を設けています。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN27●サイズ(mm):27●厚み(mm):40●全長(mm):355●重量(g):710●材質:特殊合金鋼●仕上げ:メタリックグレー焼付塗装 アズワン品番68-1827-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする