エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ラチェットレンチ
エスコの 両口ラチェットレンチ
ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:RN17●サイズ(mm):17●厚み(mm):32●全長(mm):270●重量(g):300●材質:特殊合金鋼●仕上げ:メタリックグレー焼付塗装
注文コード
05053381
品番
EA602AS-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,631
販売価格(税別)
¥
4,210
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:RN17●サイズ(mm):17●厚み(mm):32●全長(mm):270●重量(g):300●材質:特殊合金鋼●仕上げ:メタリックグレー焼付塗装
アズワン品番
68-1827-31