片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RH14●サイズ(mm):14●厚み(mm):30●全長(mm):225●重量(g):140●材質:特殊合金鋼(仕上げ/カチオン電着塗装)●サイズ(mm):L/225、D/28、D1/19、T/11、T1/12、T2/9 注文コード05053435 品番EA602AS-114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,993
販売価格(税別)
3,630
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RH14●サイズ(mm):14●厚み(mm):30●全長(mm):225●重量(g):140●材質:特殊合金鋼(仕上げ/カチオン電着塗装)●サイズ(mm):L/225、D/28、D1/19、T/11、T1/12、T2/9 アズワン品番68-1827-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする