片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RH19●サイズ(mm):19●厚み(mm):37●全長(mm):290●重量(g):280●材質:特殊合金鋼(仕上げ/カチオン電着塗装)●サイズ(mm):L/290、D/37、D1/26、T/14、T1/15、T2/11 注文コード05053469 品番EA602AS-119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,928
販売価格(税別)
4,480
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
安全ロープ取付穴付。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RH19●サイズ(mm):19●厚み(mm):37●全長(mm):290●重量(g):280●材質:特殊合金鋼(仕上げ/カチオン電着塗装)●サイズ(mm):L/290、D/37、D1/26、T/14、T1/15、T2/11 アズワン品番68-1827-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする