ラチェットレンチ EA602ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RH75T●対辺(mm):75●厚み(mm):80●全長(mm):965●重量(kg):9●材質:特殊合金鋼(黒色焼付塗装)●サイズ(mm):L/965、D/130、D1/102、T/38.1×5、T1/80、T2/46 注文コード05053548 品番EA602AS-275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,690
販売価格(税別)
67,900
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
パイプハンドルです。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RH75T●対辺(mm):75●厚み(mm):80●全長(mm):965●重量(kg):9●材質:特殊合金鋼(黒色焼付塗装)●サイズ(mm):L/965、D/130、D1/102、T/38.1×5、T1/80、T2/46 アズワン品番68-1827-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする