エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ラチェットレンチ
エスコの 両口ラチェットレンチ
ラチェットレンチ EA602ASシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:RH70T●対辺(mm):70●厚み(mm):80●全長(mm):911●重量(kg):8.3●材質:特殊合金鋼(黒色焼付塗装)●サイズ(mm):L/911、D/122、D1/98、T/38.1×5、T1/80、T2/46
注文コード
05053566
品番
EA602AS-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,770
販売価格(税別)
¥
50,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
パイプハンドルです。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:RH70T●対辺(mm):70●厚み(mm):80●全長(mm):911●重量(kg):8.3●材質:特殊合金鋼(黒色焼付塗装)●サイズ(mm):L/911、D/122、D1/98、T/38.1×5、T1/80、T2/46
アズワン品番
68-1827-64