エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ラチェットレンチ
エスコの 両口ラチェットレンチ
ラチェットレンチ EA602ASシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:RH50T●対辺(mm):50●厚み(mm):65●全長(mm):644●重量(kg):4●材質:特殊合金鋼(黒色焼付塗装)●サイズ(mm):L/644、D/87、D1/69、T/28、T1/65、T2/33
注文コード
05053591
品番
EA602AS-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,720
販売価格(税別)
¥
15,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
シノ付。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:RH50T●対辺(mm):50●厚み(mm):65●全長(mm):644●重量(kg):4●材質:特殊合金鋼(黒色焼付塗装)●サイズ(mm):L/644、D/87、D1/69、T/28、T1/65、T2/33
アズワン品番
68-1827-60