ラチェットレンチ EA602ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RH55T●対辺(mm):55●厚み(mm):65●全長(mm):759●重量(kg):5.5●材質:特殊合金鋼(黒色焼付塗装)●サイズ(mm):L/759、D/97、D1/76、T/30、T1/65、T2/35 注文コード05053609 品番EA602AS-255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,300
販売価格(税別)
23,000
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
シノ付。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RH55T●対辺(mm):55●厚み(mm):65●全長(mm):759●重量(kg):5.5●材質:特殊合金鋼(黒色焼付塗装)●サイズ(mm):L/759、D/97、D1/76、T/30、T1/65、T2/35 アズワン品番68-1827-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする