エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ラチェットレンチ
エスコの 両口ラチェットレンチ
両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:RN4146●サイズ(mm):41×46●厚み(mm):76●全長(mm):500●重量(g):2500●材質:特殊合金鋼●仕上げ:カチオン電着塗装
注文コード
05053636
品番
EA602AT-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,970
販売価格(税別)
¥
12,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント
シノ付。爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単です。安全ロープ取付穴付。防錆効果抜群。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:RN4146●サイズ(mm):41×46●厚み(mm):76●全長(mm):500●重量(g):2500●材質:特殊合金鋼●仕上げ:カチオン電着塗装
アズワン品番
68-1827-99