両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN3236●サイズ(mm):32×36●厚み(mm):67●全長(mm):445●重量(g):1400●材質:特殊合金鋼●仕上げ:カチオン電着塗装 注文コード05053828 品番EA602AT-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,546
販売価格(税別)
6,860
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント
シノ付。爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単です。安全ロープ取付穴付。防錆効果抜群。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN3236●サイズ(mm):32×36●厚み(mm):67●全長(mm):445●重量(g):1400●材質:特殊合金鋼●仕上げ:カチオン電着塗装 アズワン品番68-1827-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする