両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:SRB1721R●サイズ(mm):17×21●厚み(mm):50●全長(mm):240●重量(g):380●材質:特殊合金鋼(仕上げ/ニッケルクロムめっき)●色:赤●サイズ(mm):L/240、D/41、D1/29、D2/24、T/18、T1/16、T2/16 注文コード05053846 品番EA602AT-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,367
販売価格(税別)
3,970
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント
左右切替式。曲がりシノ付。作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズです。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザインです。仮設足場・住宅施工等に適したショートタイプ。軽量・コンパクトで、より使い易い。安全ロープ取付スライド穴式(43mm)です。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:SRB1721R●サイズ(mm):17×21●厚み(mm):50●全長(mm):240●重量(g):380●材質:特殊合金鋼(仕上げ/ニッケルクロムめっき)●色:赤●サイズ(mm):L/240、D/41、D1/29、D2/24、T/18、T1/16、T2/16 アズワン品番68-1828-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする